Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well IDLC-25-500 LED-Trafo, LED-Treiber Konstantstrom 25.2 W 500 mA 35 - 50 V/DC Möbelzulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714171-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDLC-25-500
EAN/GTIN:
     4021087044202
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Treiber IDLC-25-500

unabhängiges Betriebsgerät
flimmerfreies Design
geschützt gegen Kurzschluss, hiccup mode, re-power on
eingebauter PFC-Schaltkreis
Isolationsklasse II
für LED- und Beleuchtungsanwendungen

Mit den neuen LED-Netzteilen IDLC-25 im Kunststoffgehäuse erweitert Mean Well sein Angebot an flimmerfreien LED-Netzteilen für Innenanwendungen um Typen mit 25W Leistung. Die Netzteile haben eine aktive PFC-Funktion und je nach Modell Konstantstrom-Ausgänge von 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA auf. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 90 bis 295V AC, der Wirkungsgrad beträgt bis zu 82%.
Die Mean Well Netzteile IDLC-25 sind als dimmbare Ausführung (externe Spannung 0...10V DC, 10V PWM) erhältlich.
Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in LED-Beleuchtungen, die flimmerfreien und geringen Stromverbrauch benötigen, wie z. B. LED-Panel- und LED-Flutlicht-Beleuchtung.

Ausstattung:
dimmbare Ausführung (externe Spannung 0 bis 10V DC, 10V PWM) · Kunststoffgehäuse · Konstantstrom · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 50 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 35 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 196 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,PFC-Schaltkreis,dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 25.2 W · Leistungsbereich: 25.2 W (max) · Produkt-Art: LED-Trafo · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 75 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
25.2 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
1c. Marke:
Mean Well
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | Montage auf entflammbaren Oberflächen | PFC-Schaltkreis | dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Ausgangsspannung (max.):
50 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
35 V/DC
Leistung (max.):
25.2 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
196 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087044202, Mean Well, IDLC-25-500, led
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 17,99*
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 18,00*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 18,24*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 21,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.