Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well ODLV-65A-48 LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 64.8 W 0 - 1.35 A 48 V/DC Montage auf entflammba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713961-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ODLV-65A-48
EAN/GTIN:
     4021087040129
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Tischnetzgerät
LED-Treiber ODLV-65A-48

unabhängiges Betriebsgerät
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast
eingebauter PFC-Schaltkreis
niedrige Leerlaufleistung
für LED- und Beleuchtungsanwendungen

Die Konstantspannungsnetzteile der Serien ODLV-65 in geschlossener Bauform haben ein Schutzklasse II Kunststoffgehäuse, entsprechen IP67 und haben einen eingebauten PFC-Schaltkreis, eine 2 in 1 Dimmfunktion und einen Hilfsspannungsausgang. Die Netzteile sind geeignet für LED-Streifen, LED-Innenbeleuchtung, LED-Deko- und Architekturbeleuchtung. Die LED-Netzteile der Serien ODLV von Mean Well sind mit 12V, 24V, 36V, 48V und 60V Ausgangsspannung lieferbar.

Ausstattung:
Kunststoffgehäuse IP67 · fixierte Ausgangsspannung · dimmbare Ausführung und Hilfsspannungsausgang · PWM-Ausgang 1kHz · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.35 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 430 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,PFC-Schaltkreis,dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 64.8 W · Leistungsbereich: 64.8 W (max) · Produkt-Art: LED-Trafo · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 77 x 28.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
28.5 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
64.8 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.35 A
1c. Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | PFC-Schaltkreis | dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.35 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
48 V/DC
Leistung (max.):
64.8 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087040129, Mean Well, ODLV-65A-48, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 25,31*
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 25,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 27,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.