Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller 2432E 2432E Seitenschneider 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713873-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2432E
EAN/GTIN:
     4003019099757
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Seitenschneider - ovaler Kopf.
Dies ist die Standard-Kopfform.
Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: 2432E · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: Ø 0,8 mm · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: Ø 1,6 mm · Kopfbreite. 11 mm · Kopfdicke: 6 mm · Kopflänge: 19 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
1c. Marke:
Weller
Herst.-Teilenr.:
2432E
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, weller seitenschneider, 4003019099757, Weller, 2432E, Kabelschneidzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,42*
€ 58,52*
€ 4,80*
ab € 53,05*
€ 58,53*
€ 7,50*
ab € 56,26*
€ 62,50*
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 62,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 96,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 104,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,96*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 57,83*
Zubehör
Weller Tools
2422E
ab € 53,52*
Zubehör
Weller Tools
2403E
ab € 65,74*
Zubehör
Weller Tools
2404E
ab € 67,55*
Zubehör
Weller Tools
2470E
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.