Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller T632N T632N Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713870-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T632N
EAN/GTIN:
     4003019076130
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Seitenschneider - ovaler Kopf.
Standard-Kopfform.
Für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

Technische Daten:
Gewicht: 48 g · Herst.-Teilenr.: T632N · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 0,7 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,3 · Länge der Schneiden mm: 9 · Kopfbreite in mm: 9 · Kopfdicke in mm: 6 · Kopflänge in mm: 15.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Weller
Herst.-Teilenr.:
T632N
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, weller seitenschneider, 4003019076130, Weller, T632N, Kabelschneidzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,63*
€ 57,14*
Frei Haus
ab € 50,01*
€ 57,15*
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 60,74*
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 63,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,31*
€ 70,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 77,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 76,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,98*
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 59,46*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 44,69*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 47,08*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 48,37*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 38,48*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 76,12*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 86,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.