Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman BH431A Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 53 x 38 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713829-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BH431A
EAN/GTIN:
     5410329390815
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Velleman BH431A Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 53 x 38 x 13 mm

Batteriehalter 3x Micro, Kabel

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für Hobby und Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge ca. 150 mm · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 38 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Velleman, BH431A, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
82
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,92*
1
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,22*
Lager 102
242
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
10
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.