Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 0.50 m Schwarz MH 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713205-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     MH 1 L
EAN/GTIN:
     4012386160502
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Maxtrack USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 0.50 m Schwarz MH 1 L

Maxtrack flexible Hand-Halterung für iPhones

Lightning Anschluss in Handoptik
Flexibler Ständer mit integriertem Lade- und Datenkabel
Metallummantelung - der schwarze Flexarm ist extrem stark und biegsam
Im Polybeutel verpackt

Das neue Highlight auf jedem Tisch. Diese mobile Halterung / Ladestation lässt sich ganz bequem und nach Ihrem Wunsch in Form biegen. Dank dem Schwanenhals kann das Handy dauerhaft in der optimalen Position bleiben. So haben Sie ihr Handy immer gut im Blick.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Apple Lightning-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04012386160502, Maxtrack, MH 1 L, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 2,63*
Lager 102
22
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,64*
11 Tage
nicht lagernd
13
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.