Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Eco Multi SCALE 14-15.6 Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713125-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31431
EAN/GTIN:
     7640158666302
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Dicota Notebook Tasche Eco Multi SCALE 14-15.6 Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz

Dicota Multi SCALE 15.6 Messengerhülle Schwarz

Dicota Multi SCALE. Art der Tasche: Messengerhülle, Maximaler Bildschirmdurchmesser: 39,6 cm (15.6 Zoll), Anzahl der Fronttaschen: 1, Tragegriff(e), Schultergurt. Gewicht: 830 g. Oberflächen-Farbe: Einfarbig, Produktfarbe: Schwarz

Gelebte Nachhaltigkeit mit gutem Gewissen - hergestellt aus wiederverwertetem PET, entlasten die Produkte der SCALE Familie die
Umwelt. Ein konsequentes Recycling hilft, Ressourcen zu schonen und dient bei DICOTA als Basis für innovative Lösungen. Mit dem
Backpack SCALE transportieren Sie Ihr Notebook sicher und bequem. Entwickelt für den täglichen Einsatz. Ausgestattet mit
praktischen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern.

Technische Daten:
Gewicht: 0.83 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PET · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6") · Produktabmessung, Breite: 41.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm · Taschen-Ausführung: Toploader

Lieferumfang:
Dicota Multi SCALE 15.6 Messengerhülle Schwarz

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Toploader
Abmessungen:
(B x H x T) 41.5 x 31.5 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
31.5 cm
Produktabmessung, Breite:
41.5 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1") | 38,1 cm (15") | 39,1 cm (15,4") | 39,6 cm (15,6")
Material:
PET
Gewicht:
0.83 kg
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, notebook-koffer dicota, 07640158666302, Dicota, D31431, Eco Multi SCALE 14-15.6
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 23,55*
€ 31,20*
€ 4,50*
ab € 25,34*
€ 33,39*
€ 6,78*
ab € 25,30*
€ 33,41*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 34,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.