Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Hülle Perfect Skin 12-12.5 Passend für maximal: 31,8 cm (12,5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713073-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31185
EAN/GTIN:
     7640158663929
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Dicota Notebook Hülle Perfect Skin 12-12.5 Passend für maximal: 31,8 cm (12,5") Schwarz

Dicota PerfectSkin - Notebook-Hülle - 12.5"

Robust und elastisch
Passgenau dank synthetischem Neopren
Schützt zuverlässig vor Kratzern und kleineren Beschädigung
Doppelter Schutz vor Kratzern
Besonders leichtes Design

Für alle, die Ihr Notebook zwischendurch leicht und flexibel transportieren wollen.
Perfect Skin ist aus elastischem synthetischen Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Weiterer Pluspunkt: Der Reissverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.

Ausstattung:
Dicota Perfect Skin 12-12.5. Art der Tasche: Notebook-Hülle, Maximaler Bildschirmdurchmesser: 31,8 cm (12.5 Zoll), Anzahl von Fächern: 1. Gewicht: 300 g. Oberflächen-Farbe: Einfarbig, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Gewicht: 0.15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 315 mm · Innenmaß Höhe: 25 mm · Innenmaß Tiefe: 215 mm · Material: Neopren · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 30,5 cm (12"),31,8 cm (12,5") · Produktabmessung, Breite: 32.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25.5 cm · Taschen-Ausführung: Sleeve

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Sleeve
Abmessungen:
(B x H x T) 32.5 x 3.5 x 25.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
32.5 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
30,5 cm (12") | 31,8 cm (12,5")
Innenmaß Tiefe:
215 mm
Innenmaß Höhe:
25 mm
Innenmaß Breite:
315 mm
Material:
Neopren
Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Art:
Notebook Hülle
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, laptop schutzhülle, 07640158663929, Dicota, D31185, Perfect Skin 12-12.5, Notebook Sleeve
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,49*
€ 13,12*
1
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 13,54*
1
€ 6,78*
ab € 10,54*
€ 14,48*
4
€ 6,95*
ab € 10,93*
€ 14,94*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.