Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-5137854 Werkstatt Multifunktionszange Inkl. Kabelschneider 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712618-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137854
EAN/GTIN:
     4053199556700
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
8-in1 Seitenschneider

Der 8-in-1 Seitenschneider von TOOLCRAFT ist das perfekte Werkzeug um verschiedenste Aufgaben mit nur einem Werkzeug zu erledigen. Egal ob ein Seitenschneider, ein Drahtschneider, ein Crimp Werkzeug oder viele weitere Werkzeuge benötigt werden, der TOOLCRAFT TO-5137854 ist die perfekte Lösung dafür.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 131 · Herst.-Teilenr.: TO-5137854 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,PVC · Produkt-Art: Multifunktionszange · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | PVC
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Kabelschneider
Herst.-Teilenr.:
TO-5137854
Gewicht:
131
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5137854, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 11,40*
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 11,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,90*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,44834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.