Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-5137851 Werkstatt Multifunktionszange Inkl. Kabelschneider 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712617-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137851
EAN/GTIN:
     4053199556694
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider mit Kombizange 160 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 213 g · Herst.-Teilenr.: TO-5137851 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,Thermoplastisches Elastomer · Produkt-Art: Multifunktionszange · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | Thermoplastisches Elastomer
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Kabelschneider
Herst.-Teilenr.:
TO-5137851
Gewicht:
213 g
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5137851, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 16,06*
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 16,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 18,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,32*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,43834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.