Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-3425172 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1712586-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3425172
EAN/GTIN:
     4053199556380
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Darf bei keiner Powerbank fehlen
Unterwegs das Smartphone über einene mobilen Zusatzakku oder im Auto über USB-Lader aufladen - hier sind lange Kabel eher störend. Dank des nur 10 cm kurzen USB-C™ Kabels schließen Sie Ihr Smartphone fast direkt an den USB-Port an und vermeiden lästigen Kabelsalat.

180° knickbar - ohne Kabelbruch
Das Kabel ist bis zu 180° knickbar. So können Sie Smartphone und Powerbank miteinander in die Hosentasche oder Rucksack stecken. Ganz ohne Kabelbruch und Kabelknoten.

Immer dabei - inkl. Schlüsselanhänger
Am Kabel ist ein Schlüsselanhänger integriert. So haben Sie das Kabel an nahezu jedem Einsatzort griffbereit.

Auch zur Datensynchronisation
Das USB-C™ Kabel ist zudem perfekt um direkt neben dem Laptop Smartphone, Tablet oder MP3-Player Daten auszutauschen. Dank des kurzen Kabels herrscht kein Kabelsalat auf dem Schreibtisch.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,87*
Lager 102
228
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,89*
7
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,26*
9 Tage
231
4
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.