| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1712304-BP Herst.-Nr.: 8314 EAN/GTIN: 4011964083141 |
| |
|
| | |
| tepro Garten 8314 Guss Grillrost Einleger Schwarz
Guss-Einleger für Gebäck
zum Einlegen in das Rost-in-Rost-System rund 57 cm Ø Guss-Einleger für Gebäck: ca. 32 cm Ø x 5 cm
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten. Mit dem Rost-in-Rost System erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Grills um ein Vielfaches. Der Guss-Gebäck-Einleger lässt Sie nicht nur schmackhafte Muffins zubereiten. Auch kleine Pizzakugeln oder Ebelskiven lassen sich problemlos zubereiten - machen Sie Ihren Grill zum Backofen. Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten Ihres Grills mit dem intelligenten Rost-in-Rost-System von tepro.
Ausstattung: Zum Einlegen in das Rost-in-Rost-System rund 57 cm Ø Guss-Einleger für Gebäck: ca. 32 cm Ø x 5 cm
Technische Daten: Gewicht: 4 kg · Grill-Fläche (Durchmesser): 320 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Ø: 32 cm
Lieferumfang: Guss-Einleger für Gebäck,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 32 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Marke: | tepro Garten | Farbe: | schwarz | Grill-Fläche (Durchmesser): | 320 mm | Gewicht: | 4 kg | Produkt-Art: | Guss Grillrost Einleger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 8314, Grillzubehör |
| | |
| |