Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Holzmann Maschinen T5040N32 T5040N32 Druckluft-Tackernägel 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711440-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     T5040N32
EAN/GTIN:
     9120039907741
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel 32mm
tackernägel
Stauchkopfnägel 32mm 5000 St. pro Karton

Technische Daten:
Produkt-Art: Druckluft-Tackernägel · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 2.8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
2.8 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
1c. Marke:
Holzmann Maschinen
Produkt-Art:
Druckluft-Tackernägel
Weitere Suchbegriffe: 9120039907741, Holzmann Maschinen, T5040N32, Kompressoren Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 10,43*
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 10,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.