Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP HP t630 TP 8GF/4GR V TC (DE) Thin Client AMD GX 420GI 4 GB 8 GB SSD AMD Radeon R7E HP ThinPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710243-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2RC37EA#ABD
EAN/GTIN:
     192018636408
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
AMD GX 420GI (4 x 2 GHz) Prozessor
8 GB SSD / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon R7E Grafikkarte
HP ThinPro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: HP ThinPro · Gewicht: 1.52 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R7E · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 25.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 22 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: 420GI · Prozessor / Serie: AMD GX · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 8 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 8 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke),PS/2,USB 2.0,Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
22 cm
Produktabmessung, Höhe:
25.1 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
8 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
R7E
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) | PS/2 | Kopfhörer-Buchse
Prozessor / Serie:
AMD GX
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.2 GHz
Betriebssystem / Version:
HP ThinPro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
8 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
420GI
Gewicht:
1.52 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, HP, 2RC37EA#ABD, HP t630 TP 8GF/4GR V TC (DE), PC, PCs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,94*
€ 427,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,35*
€ 431,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,95*
€ 439,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,53*
€ 439,62*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,76*
€ 455,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,51*
€ 542,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2Z50AA#ABB
ab € 267,50*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 264,21*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,25*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 21,93*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 13,34*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 30,35*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,70*
Zubehör
HP
N3R87AA#UUZ
ab € 20,12*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 20,07*
Zubehör
HP
Z9H48AA#ABD
ab € 39,92*
Zubehör
HP
N3R87AA#AB9
ab € 25,78*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABB
ab € 16,27*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABB
ab € 40,18*
Zubehör
HP
N3R87AA#AB8
ab € 19,86*
Zubehör
HP
Z9H48AA
ab € 60,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.