Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP HP t530 W10 32GF/4GR V W (DE) Thin Client AMD GX 215JJ 4 GB 32 GB SSD AMD Fire Pro W2100 Windows® 10 IoT Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710222-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2RC28EA#ABD
EAN/GTIN:
     192018228955
Suchbegriffe:
mini-PC
miniPC
Nettop
Thin Client
AMD GX 215JJ (2 x 1.5 GHz) Prozessor
32 GB SSD / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Fire Pro W2100 Grafikkarte
Windows® 10 IoT Enterprise

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Gewicht: 0.96 kg · Grafikkarten Typ: AMD Fire Pro · Grafikkarten-Modell: W2100 · Leistung Netzteil: 45 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 1 MB · Prozessor / Model: 215JJ · Prozessor / Serie: AMD GX · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 32 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 32 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1,USB-C™ USB 3.1,Kopfhörer-Buchse,DisplayPort,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
3.5 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
32 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Fire Pro
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
W2100
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 | USB-C™ USB 3.1 | Kopfhörer-Buchse | DisplayPort | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Serie:
AMD GX
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
215JJ
Gewicht:
0.96 kg
Prozessor / Cache:
1 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, HP, 2RC28EA#ABD, HP t530 W10 32GF/4GR V W (DE), PC, PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,88*
€ 486,55*
Frei Haus
ab € 482,92*
€ 488,76*
Frei Haus
ab € 490,50*
€ 497,01*
€ 4,49*
ab € 511,08*
€ 519,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 554,13*
€ 566,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.