Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP HP t310 Qudad Fiber Zero Client(DE) Zero Client TERA 2321 ( ) 512 MB 32 MB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710136-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X9S71EA#ABD
EAN/GTIN:
     190781023180
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
TERA 2321 () Prozessor
32 MB SSD Speicher / 512 MB Arbeitsspeicher

Grafik
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 0.802 kg · Leistung Netzteil: 36 W · Produkt-Art: Zero Client · Produktabmessung, Breite: 4.48 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13.25 cm · Prozessor / Model: 2321 · Prozessor / Serie: TERA · SSD 1 Kapazität: 32 MB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 0.031250016 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,DisplayPort,Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
13.25 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.3 cm
Produktabmessung, Breite:
4.48 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
0.031250016 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | DisplayPort | Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse
Prozessor / Serie:
TERA
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
36 W
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 MB
Prozessor / Model:
2321
Gewicht:
0.802 kg
Produkt-Art:
Zero Client
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, HP, X9S71EA#ABD, HP t310 Qudad Fiber Zero Client(DE), HTPC, PC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 758,14*
€ 761,32*
Frei Haus
ab € 767,89*
€ 771,14*
Frei Haus
ab € 776,91*
€ 780,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 810,64*
€ 814,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,21*
€ 968,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,64*
€ 964,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.