Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3415026 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-3415026 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-3415026 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-3415026 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-3415026 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1707513-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3415026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-Montagekabel mit Befestigungsmöglichkeit - dank der Möglichkeit, das Kabel mittels Schrauben befestigen zu können, ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden. Ideal bei Anwendungen die nach einer hohen Verfügbarkeit verlangen.

Rüstet Ihre industiellen Geräte mit einer USB-Steckdose nach
Die Buchse des Montagekabels (USB-C™ weiblich) ist mit zwei Schrauben anschraubbar. Durch den Einsatz von Montagekabeln wird quasi eine USB-Steckdose realisiert. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom USB-C™.

SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Festplatten oder Brenner via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s, doppelt so schnell wie USB 3.0. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zwanzigfache Datenübertragungsrate.

Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0
Selbstverständlich ist das USB 3.1-Kabel auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Spezifikationen. Hier werden die maximalen Übertraungen der jeweiligen Spezifikation erreicht.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,98*
Lager 102
449
1
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 25,99*
2
€ 6,95*
ab € 22,30*
€ 30,37*
9 Tage
449
1
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 43,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.