Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1707421-BP Herst.-Nr.: 370800002 EAN/GTIN: 9003150824121 |
| |
|
|  |  |
 | Carrera RC Modellbau-Ladegerät 230 V 0.5 A LiIon
Carrera RC Ladegerät 8,4 V 500 mAh
Ersatzladekabel für RC-Modelle mit 8,4 Volt.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Ladestrom (max.): 0.5 A · Passender Akku: LiIon
Weitere Informationen:  |  | Passender Akku: | LiIon | Herst.-Teilenr.: | 370800002 | Ladestrom (max.): | 0.5 A | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Modellbau-Ladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, autorennbahn carrera, ladegerät li-ion, 09003150824121, Carrera RC, 370800002, modellbauladegerät, modellbauladegeräte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,03* | € 22,00* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,31* | € 22,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,94* | € 22,16* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,93* | € 26,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|