Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz AC-1, 4pol. 800A, Hauptkontakte 4NO, Hilfskontakte 2NO+2NC, AC-Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1706035-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK15420AF0
EAN/GTIN:
     4011209330412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, AC-1, 4-polig, 800A, Hauptkontakte 4 S, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö, AC-Betätigung AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz
Weitere Informationen:
Tiefe:
225.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Höhe:
272 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
550 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
280 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Breite:
266 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, hilfskontaktblock 2 öffner, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, AC1, ohmsche Lasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.533,28*
€ 2.655,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.454,76*
€ 2.699,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.867,69*
€ 4.003,05*
Frei Haus
ab € 4.219,40*
€ 4.360,80*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 4.352,25*
€ 4.533,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.533,40*
€ 5.394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.521,87*
€ 5.381,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.431,23*
€ 5.273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.352,25*
€ 5.179,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.