Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1705398-MU Herst.-Nr.: 6XV18502HH10 EAN/GTIN: 4019169401678 |
| | |
|
|  |  |
 | Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, TP Cord konfektioniert mit 2 RJ45 Stecker, Sende-und Empfangs- Leitung gekreuzt, Länge 1 M. SIMATIC NETLeitungenIE TP XP cord RJ45/RJ45, crossedEinfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen).Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen. Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser. Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen (gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig rot, nicht gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig grün). Weitere Informationen:  |  | EF001683: | - | EF011806: | - | EF011803: | 42 | EF011802: | 42 | EF011805: | EV000157 | EF011801: | 42 | EF016498: | false | EF016497: | - | EF016496: | - | EF016495: | - | EF016494: | - | EF016493: | - | EF016492: | - | EF001688: | 2 | EF001686: | -40 | 70 | EF001685: | -40 | 70 | EF000067: | - | EF001792: | 4 | EF000060: | - | EF000061: | EV000154 | EF017088: | - | EF017089: | - | EF013532: | - | EF013772: | - | EF013770: | - | EF023003: | - | EF003689: | false | EF013769: | - | EF013801: | - | EF013768: | - | EF013766: | - | EF016997: | - | EF011580: | - | EF001029: | - | EF003797: | - | EF003799: | - | EF010804: | EV000899 | EF011579: | - | EFUK0024: | - | EF011578: | - | EFUK0022: | - | EFUK0023: | - | EF011577: | - | EF016500: | false | EF009770: | - | EF003792: | - | EF000167: | - | EF003796: | - | EFFR0001: | - | EFFR0002: | - | EF016619: | - | EF013986: | - | EFDE0051: | - | EF008387: | - | EF001632: | EV004199 | EF003921: | - | EF003802: | - | EF011789: | - | EF013440: | - | EF001628: | - | EF007960: | - | EF001625: | EV000163 | EF001624: | EV003607 | EF001623: | EV003607 | EF001622: | - | EF001621: | 0.48 | EF001691: | EV000163 | EF000081: | - | EF011012: | - | EF011011: | - | EF001619: | EV001604 | EF001618: | EV000235 | EF015176: | - | EF001617: | EV006304 | EF001615: | - |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profibus ASIC, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, siemens profibus asic, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, IE TP Cord, TP Cord, IE TP XP Cord, TP XP Cord, TP Cord RJ45/RJ45, TP XP Cord RJ45/RJ45, Twisted Pair, RJ45, Patchleitung, Leitung, Kabel, Netzkomponente, passive Netzkomponente, konfektioniert, Stecker |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 11,77* | € 15,94* |  |  |  | | 31 Tage |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 11,74* | € 16,05* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,92* | € 16,13* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,59* | € 17,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,28* | € 19,31* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|