Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, Federzuganschluss für Leistungsschalter S00/S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1704528-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV29012E
EAN/GTIN:
     4011209790933
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfsschalter querliegend 1S+1Ö Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, hilfskontakt siemens, schutzschalter, SIRIUS, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Leistungsschalter, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kurzschlussmeldeschalter, Alarmschalter, Ausgelöstmeldeschalter, Meldeschalter, Hilfsauslöser, Spannungsauslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,43*
€ 7,33*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 7,89*
1
€ 4,98*
ab € 7,33*
€ 9,93*
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 10,01*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.