Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Eingangskoppelglied, Relaiskoppler, 1W, hartvergoldete Kontakte, AC/DC 24 V, 6 A thermisch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1704286-MU
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RQ30381AB01
EAN/GTIN:
4047621000855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3RQ4038-1AB01 Eingangskoppler Relaiskoppler, 1 Wechsler hartvergoldete Kontakte AC/DC 24 V Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 6A Koppelrelais mit Relaisausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie. Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden. Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung. Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
72.5 mm
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP20
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit LED-Anzeige:
true
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
6.2 mm
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Komplettgerät mit Sockel:
false
... >
Siemens
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
Optokoppler
,
Relaiskoppler
,
relaiskoppler siemens
,
relaiskoppler
,
SIRIUS
,
3RQ3
,
Motordiagnose
,
Überwachungsgeräte
,
Steuergerät
,
Anlagenüberwachung
,
Temperaturüberwachungsgeräte
,
Stromüberwachungsgeräte
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Motorüberwachung
,
Steuerrelais
,
Relais
,
elektronisches Relais
,
galvanische Trennung
,
Signalumsetzung
,
Signalauffrischung
,
Potenzialtrennung
,
Signalvervielfältigung
,
Signalverstärkung
,
Spannungsumsetzung
,
Steckrelais
,
Koppelglied
,
Halbleiterrelais
,
Eingangskoppler
,
Ausgangskoppler
,
Integrierte Überspannungsbedämpfung
,
3TX70
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
75 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 22,67*
€ 27,15*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,67*
€ 28,07*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 28,17*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 36,39*
Lager 102
3 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 57,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungskamm 16-polig
Siemens
3RQ39010D
€ 4,39*
Zubehör
Verbindungskamm 2-polig
Siemens
3RQ39010A
€ 0,90*
Zubehör
Verbindungskamm 4-polig
Siemens
3RQ39010B
€ 1,54*
Zubehör
Verbindungskamm 8-polig
Siemens
3RQ39010C
€ 2,68*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.