Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,50m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1703548-MU
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18703QN50
EAN/GTIN:
4019169855327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 50m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen).Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen. Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser. Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen (gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig rot, nicht gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig grün).
Weitere Informationen:
EF001683:
-
EF011806:
-
EFFR0001:
-
EF011803:
43.5
EFFR0002:
-
EF011802:
43.5
EF011805:
-
EF016619:
-
EF011801:
43.5
EF013986:
-
EF016498:
-
EF016497:
-
EF016496:
-
EF016495:
-
EF016494:
-
EF016493:
-
EF016492:
-
EF001688:
4
EFDE0051:
-
EF001686:
-25 | 80
EF001685:
-25 | 80
EF000067:
-
EF001792:
8
EF000060:
-
EF000061:
-
EF017088:
-
EF017089:
-
EF013532:
-
EF013772:
-
EF013770:
-
EF008387:
80
EF023003:
-
EF001632:
-
EF003689:
nein
EF003921:
6.2
EF003802:
-
EF013769:
-
EF013801:
-
EF011789:
-
EF013768:
-
EF013766:
-
EF016997:
-
EF013440:
-
EF001628:
-
EF011580:
-
EF007960:
-
EF001625:
-
EF001624:
EV003607
EF001029:
-
EF001623:
EV003606
EF001622:
-
EF001621:
0.5
EF003797:
-
EF003799:
-
EF001691:
-
EF010804:
EV000899
EF011579:
-
EFUK0024:
-
EF011578:
-
EF000081:
-
EFUK0022:
-
EFUK0023:
-
EF011577:
EV013521
EF016500:
-
EF011012:
-
EF011011:
-
EF001619:
-
EF001618:
EV000235
EF015176:
-
EF001617:
EV006304
EF009770:
-
EF001615:
-
EF003792:
-
EF000167:
-
EF003796:
-
... >
Siemens
>
Kabel/Leitungen unkonfektioniert
>
Daten- und Kommunikationskabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6a 50m
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
,
SIMATIC NET
,
Industrial Ethernet
,
IE TP Cord
,
TP Cord
,
IE TP XP Cord
,
Cat 6
,
RJ45
,
RJ45/RJ45
,
4x2
,
Netzkomponente
,
Patchleitung
,
Leitung
,
Kabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,85*
ab € 108,78*
€ 124,49*
Lager 4147
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,20*
€ 125,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 129,42*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 115,08*
€ 131,85*
Lager 102
9 Tage
48
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 156,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
19 Module Frame 1RU, Modulträger für IE RJ45 Keystone oder FO LC Coupler
Siemens
6GK19010AM000AA0
€ 51,68*
Zubehör
Cu/FO Modular Outlet, bis 6 IE RJ45 Keystone / FO LC Coupler auf DIN Hutschiene
Siemens
6GK19011BE000AA4
€ 238,06*
Zubehör
IE FC Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cords
Siemens
6GK19011FC000AA0
€ 51,60*
Zubehör
IE FC RJ45 Keystone RJ45
Siemens
6GK19010BE100AA0
€ 45,80*
Zubehör
IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module 1GE, Wechseleinsatz für 2x 1000 Mbit/s-SS
Siemens
6GK19011BE000AA2
€ 64,96*
Zubehör
IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module, Cat6, Packung=1 St., ohne Wechseleinsatz
Siemens
6GK19011BE000AA0
€ 48,67*
Zubehör
IE Insert 1GE, Wechseleinsatz für RJ45 Modular Outlet Base Module, 4 St.
Siemens
6GK19011BK000AA2
€ 22,135*
Zubehör
IE M12 Panel Schaltschrankdurchführung 4x2
Siemens
6GK19010DM402AA5
€ 331,70*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 44,38*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.