Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NX1004 Blindeinsatz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1702882-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NX1004
EAN/GTIN:
     4001869104409
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Sicherung Sperrelemente
Sicherungs Sperrelemente
Sperrelemente Sicherungselement
Siemens 3NX1004 Blindeinsatz

Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3.

Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. &DPMD_ACC602_001_000_1001532&

Technische Daten:
Passend für (Details): NH-Sicherungsunterteil · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 89 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
NH-Sicherungsunterteil
Marke:
Siemens
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-25
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001659
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Blindeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, siemens sicherungshalter, sicherungshalter, sicherungshalter 2a, Siemens, 3NX1004, SENTRON, Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 12,15*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,19*
18 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 12,21*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,86334*
€ 12,39334*
Lager 102
4
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 73,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.