| |
|
| Artikel-Nr.: 102-170206-BP Herst.-Nr.: OPC1-1-COL-SP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dialight Lumidrives OPC1-1-COL-SP LED-Reflektor Chrom 7 ° Anzahl LEDs (max.): 1 Für LED: Luxeon® Rebel
11 mm-Reflektor für Luxeon® Rebel
Durch den Durchmesser von nur 11,5 mm ideal geeignet für Applikationen, bei denen die LEDs dicht aneinander gruppiert werden müssen.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 7 ° · Anzahl LEDs (max.): 1 · Für LED: Luxeon® Rebel · Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Typ: OPC1-1-COL-SP
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne LED (bitte separat bestellen). Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 11.5 mm x 10 mm | Herstellerfarbe: | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 11.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Dialight Lumidrives | Anzahl LEDs (max.): | 1 | Farbe: | grau | Abstrahlwinkel: | 7 ° | Typ: | OPC1-1-COL-SP | Für LED: | Luxeon® Rebel | Produkt-Art: | LED-Reflektor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dialight Lumidrives, OPC1-1-COL-SP, 890-8274, high-power-led optik |
| | |
| |