Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 3VA2163-7MS36-0AH0 Leistungsschalter 1 St. 3 Wechsler Einstellbereich (Strom): 25 - 63 A Schaltspannung (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1701710-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21637MS360AH0
EAN/GTIN:
     4042949107804
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 41...

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit 3-er ETU für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Starterschutz. 3. Starterschutzschalter zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss. 4. Verfügbar als 3-polige Ausführung. 5. Abhängig von Baugröße: Bemessungsbetriebsstrom von 25 A bis 500 A. 6. Schaltvermögen 110kA bei 415 V. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 9. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Ausführung Überstromauslöser: ETU310M · Einstellbereich (Strom): 25 - 63 A · Einstellbereich Strom (max.): 63 A · Einstellbereich Strom (min.): 25 A · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Wechsler · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Produkt-Art: Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schaltvermögensklasse: C · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3VA2163-7MS36-0AH0 · Weitere technische Daten: Ausführung: Starterschutz
Gewicht: 2.43 kg
Mechanische Lebensdauer: 20000
Elektrische Lebensdauer: 12000
Isolationsspannung: 800 V
Frequenz: 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Einstellbereich (Strom):
25 - 63 A
1c. Marke:
Siemens
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Wechsler
Schaltvermögensklasse:
C
Ausführung Überstromauslöser:
ETU310M
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3VA2163-7MS36-0AH0
Einstellbereich Strom (max.):
63 A
Einstellbereich Strom (min.):
25 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, siemens leistungsschalter 63a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 3pol, 4042949107804, Siemens, 3VA21637MS360AH0, 3VA2163-7MS36-0AH0, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 343,03*
€ 368,38*
€ 4,99*
ab € 348,08*
€ 374,14*
Frei Haus
ab € 351,36*
€ 377,89*
Lager 102
Frei Haus
ab € 375,38*
€ 404,77*
€ 5,95*
ab € 411,22*
€ 443,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 469,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,14*
€ 460,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,38*
€ 435,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.