Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1700905-MU Herst.-Nr.: 3RT29161BB00 EAN/GTIN: 4011209739949 |
| | |
|
|  |  |
 | Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Varistor | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 24 V | 48 V | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 24 V | 48 V | Betriebsspannung DC: | 24 V | 70 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, überspannungsableiter siemens, industrierelais, SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Zubehör 3RT2, Ersatzteile 3RT2, Zubehör Schütz, Ersatzteile Schütz, Zubehör Hilfsschütz, Ersatzteile Hilfsschütz |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 66 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 3,96* | € 5,52* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 4,69* | € 6,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 4,77* | € 6,57* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 4,76* | € 6,81* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,12* | € 11,07* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|