Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SX3171 3SX3171 Antrieb für Positionsschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1700123-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SX3171
EAN/GTIN:
     4011209033283
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
Siemens 3SX3171 Antrieb für Positionsschalter 1 St.

Antriebe für Positionsschalter 3SE.200 u. 3SE.210 Rollenhebel

Antriebe für Positionsschalter 3SE55 (alt 3SE.200 und 3SE.210) Rollenhebel Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Passend für (Details): Positionsschalter · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm · Weitere technische Daten: Für Positionsschalter 3SE55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
29.5 mm
Passend für (Details):
Positionsschalter
Typ (Hersteller-Typ):
3SX3171
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Antrieb für Positionsschalter
Weitere Suchbegriffe: antriebskopf, 04011209033283, Siemens, 3SX3171, Anfahrrollenhebel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 7,72*
1
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,25*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.