Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1699843-MU Herst.-Nr.: 6XV18301ET10 EAN/GTIN: 4019169851497 |
| | |
|
|  |  |
 | PROFIBUS FC Standard, Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage 100m in SPOOL Box. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Standard Cable GPStandard-Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Durch zweifache Abschirmung besonders geeignet für Verlegung in elektromagnetisch belasteter Industrieumgebung.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung. Weitere Informationen:  |  | EF001683: | - | EF011806: | - | EFFR0001: | - | EF011803: | 75 | EFFR0002: | - | EF011802: | 75 | EF011805: | - | EF016619: | - | EF011801: | 75 | EF013986: | - | EF016498: | - | EF016497: | - | EF016496: | - | EF016495: | - | EF016494: | - | EF016493: | - | EF016492: | - | EF001688: | 1 | EFDE0051: | - | EF001686: | -40 | 75 | EF001685: | -40 | 75 | EF000067: | - | EF001792: | 2 | EF000060: | - | EF000061: | - | EF017088: | - | EF017089: | - | EF013532: | - | EF013772: | - | EF013770: | - | EF008387: | - | EF023003: | - | EF001632: | - | EF003689: | nein | EF003921: | 8 | EF003802: | - | EF013769: | - | EF013801: | - | EF011789: | - | EF013768: | - | EF013766: | - | EF016997: | - | EF013440: | - | EF001628: | - | EF011580: | - | EF007960: | - | EF001625: | - | EF001624: | EV004527 | EF001029: | - | EF001623: | EV000494 | EF001622: | - | EF001621: | 0.65 | EF003797: | - | EF003799: | - | EF001691: | - | EF010804: | EV000899 | EF011579: | - | EFUK0024: | - | EF011578: | - | EF000081: | - | EFUK0022: | - | EFUK0023: | - | EF011577: | EV013521 | EF016500: | - | EF011012: | - | EF011011: | - | EF001619: | EV000154 | EF001618: | EV003609 | EF015176: | - | EF001617: | EV006304 | EF009770: | - | EF001615: | - | EF003792: | - | EF000167: | - | EF003796: | - |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,10* | € 184,48* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 161,56* | € 185,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,50* | € 191,83* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 173,20* | € 196,54* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,68* | € 232,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|