Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 3VA2225-5HL42-0AF0 Leistungsschalter 1 St. 2 Wechsler Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A Schaltspannung (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1699813-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22255HL420AF0
EAN/GTIN:
     4042949026549
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415...

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für den Anlagenschutz und Generatorschutz abhängig von der ETU. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 25 A...630 A. 5. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung Überstromauslöser: ETU320 · Einstellbereich (Strom): 100 - 250 A · Einstellbereich Strom (max.): 250 A · Einstellbereich Strom (min.): 100 A · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 4polig · Produkt-Art: Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schaltvermögensklasse: M · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3VA2225-5HL42-0AF0 · Weitere technische Daten: Ausführung: Anlagenschutz
Mechanische Lebensdauer: 20000
Elektrische Lebensdauer: 10000
Isolationsspannung: 800 V
Frequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: 48 W
Gewicht: 2.14 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Einstellbereich (Strom):
100 - 250 A
1c. Marke:
Siemens
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Schaltvermögensklasse:
M
Ausführung Überstromauslöser:
ETU320
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
3VA2225-5HL42-0AF0
Einstellbereich Strom (max.):
250 A
Einstellbereich Strom (min.):
100 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 250a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 4 polig, 4042949026549, Siemens, 3VA22255HL420AF0, 3VA2225-5HL42-0AF0, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 883,48*
€ 914,41*
€ 4,99*
ab € 888,53*
€ 919,46*
Frei Haus
ab € 896,97*
€ 927,89*
Lager 102
Frei Haus
ab € 937,43*
€ 968,35*
€ 5,95*
ab € 1.049,34*
€ 1.080,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,35*
€ 1.123,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,43*
€ 1.087,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.