Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 3VA2340-5JP32-0CH0 Leistungsschalter 1 St. 3 Wechsler Einstellbereich (Strom): 160 - 400 A Schaltspannung (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1699806-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405JP320CH0
EAN/GTIN:
     4042949084648
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415...

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6...10 x In, Ii=1,5 x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1.Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 25 A...630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Hervorragendes selektives Schutzverhalten im Bemessungsbetriebsstrom-Abstand 1 : 2,5 und 1:1,6. 8. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 9. Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 10. Optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 11. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Einstellbereich (Strom): 160 - 400 A · Einstellbereich Strom (max.): 400 A · Einstellbereich Strom (min.): 160 A · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Wechsler · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Produkt-Art: Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 248 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schaltvermögensklasse: M · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3VA2340-5JP32-0CH0 · Weitere technische Daten: Ausführung: Anlagenschutz
Mechanische Lebensdauer: 15000
Elektrische Lebensdauer: 6000
Isolationsspannung: 800 V
Frequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: 98.5 W
Gewicht: 4.4 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Einstellbereich (Strom):
160 - 400 A
1c. Marke:
Siemens
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Wechsler
Schaltvermögensklasse:
M
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3VA2340-5JP32-0CH0
Einstellbereich Strom (max.):
400 A
Einstellbereich Strom (min.):
160 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter 400 a siemens, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 400a, 4042949084648, Siemens, 3VA23405JP320CH0, 3VA2340-5JP32-0CH0, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.387,41*
€ 1.419,27*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.388,32*
€ 1.420,18*
Frei Haus
ab € 1.400,87*
€ 1.432,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.459,82*
€ 1.491,68*
€ 5,95*
ab € 1.675,88*
€ 1.675,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,68*
€ 1.730,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,82*
€ 1.693,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZS27110CC300YA0
ab € 968,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.