Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1699257-BP Herst.-Nr.: 3NH3230 EAN/GTIN: 4001869020549 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NH3230 Sicherungs-Unterteil Sicherungsgröße = 1 250 A 690 V 1 St.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 1-polig 250A 690V (1000V) Flachanschluss
NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 1-polig 250A 690V (1000V) Flachanschluss
Technische Daten: Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 250 A · Polzahl (num): 1 · Sicherungsgröße: 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 250 A | Marke: | Siemens | Sicherungsgröße: | 1 | Nennstrom: | 250 A | Nennspannung: | 690 V | Polzahl (num): | 1 | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000067 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Sicherungs-Unterteil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,88* | € 20,52* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,51* | € 20,97* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,55* | € 21,02* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 17,10* | € 22,84* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,51* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|