Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5TC8424 Unterputz Potentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698686-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8424
EAN/GTIN:
     4001869314129
Suchbegriffe:
Ausschalter
Dimmer
Schraubklemmen
Siemens i-System
Siemens Potentiometer ElektRonisch 5TC8424

Potentiometer ElektRonisch 5TC8424

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produkt-Art: Unterputz Potentiometer · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz
Schutzart IP: IP20
Material des Gehäuses: Metall
Befestigungsart: Befestigung mit Kralle und Schraube

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Siemens
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Unterputz Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, Unterputzschalter, siemens ausschalter, unterputzschalter ip 20, 4001869314129, Siemens, 5TC8424, Aufputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 24,71*
€ 28,30*
€ 7,90*
ab € 25,82*
€ 29,53*
€ 5,90*
ab € 26,17*
€ 29,89*
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 30,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,77*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 45,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.