Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Barthelme 00430345 Brückengleichrichter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698632-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430345
EAN/GTIN:
     4021553087276
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Standard Brückengleichrichter Sortiment, Axial (100 teilig)

Die gängigsten Dioden im Set:1N5408, 1N4148, 1N4007
Inhalt: 100 Teile

Standard Brückengleichrichter/Dioden im praktischen Sortiment vereint: die gängigsten Ausführungen von Halbleiterdioden 1N5408, 1N4148 und 1N4007. Die Diode ist das Grundbauelement in der Halbleitertechnik. Das Bauteil besitzt eine Ringmarkierungauf der Kathodenseite. Dadurch kann man die Anschlüsse voneinander unterscheiden. Eine Diode wirkt elektronisch gesehen wie ein Ventil und lässt Strom nur in eine Richtung passieren.

Technische Daten:
Hersteller: Barthelme · Produkt-Art: Brückengleichrichter · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 00430345

Lieferumfang:
Blisterbox · je 20x Dioden: 1N5408 (Betriebsstrom max. 3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V) · je 40x Dioden: 1N4148 (Betriebsstrom max. 0,3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 75 V)· je 40x Dioden: 1N4007 (Betriebsstrom max.1 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V).

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00430345, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 20,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 25,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.