| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698629-BP Herst.-Nr.: 00430342 EAN/GTIN: 4021553087245 |
| |
|
| | |
| Barthelme Dioden-Sortiment 00430342 160 St.
Zener-Dioden Sortiment (Z-Diode) - 160 teilig
16 gängige Werte enthalten Inhalt: 160 Teile Übersichtlich sortiert
Umfangreiches Sortiment mit den meisten benötigen Werten (16 gänge Werte) axialer Z-Dioden im Glassgehäuse in unterschiedlichen Spannungswerte. Eine Z-Diode ist eine Diode, die darauf ausgelegt ist, in Sperrichtung dauerhaft den Bereich der Zener-Spannung abzubilden. Somit lassen sich unter anderem Spannungs-Stabillisator-Schaltungen realisieren. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Innenseite des Deckels ablesbar.
Lieferumfang: Sortimentsbox · je 10 Stück Z-Dioden in den Werten: 2,7/3,3/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/9,1/10/12/15/18/24/30 · Belastbarkeit 500 mW · Toleranz ±5%.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 160 St. | Hersteller: | Barthelme | Marke: | Barthelme | Typ (Hersteller-Typ): | 00430342 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dioden-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,05* | € 23,84* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,03* | € 23,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 34,81* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,10019* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|