Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schraubendreher- und Hakensatz 7PSDH12 Kunzer 7PSDH12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698583-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7PSDH12
EAN/GTIN:
     4260174668628
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
Schraubendreher- und Hakensatz 7PSDH12

Zur Anwendung in der Fahrzeugelektronik und der Feinmechanik.
• Gesamtlänge jeweils: 165 mm
• Klingenlänge jeweils: 75 mm

Technische Daten:
Gewicht: 240 g · Inhalt: 1 St.

Lieferumfang:
Schlitz 2,5 mm,Schlitz 3,5 mm,PH 0,PH 00,TX 6,TX 7,TX 9,TX 10,Haken 45°,Haken 90°,Rundhaken,Stecher gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Kunzer
Gewicht:
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 22,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APA
19973
ab € 10,22*
Sonstiges
Leipold + Döhle
1970-9
ab € 25,76*
Sonstiges
Toolcraft
1439002
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.