Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech Gaming G305 Gaming-Maus Funk Optisch Weiß 6 Tasten 12000 dpi
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1698314-BP
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005291
EAN/GTIN:
5099206077843
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech Gaming G305 Gaming-Maus Funk Optisch Weiß 6 Tasten 12000 dpi
Logitech® G305 USB Gaming Maus
Flexibel und unkompliziert
12.000 DPI HERO-Sensor
Kabellose LIGHTSPEED-Verbindung mit einer Signalrate von 1 Millisekunde
250 Stunden Batterielaufzeit
Extrem geringes Gewicht von 99 Gramm
6 programmierbare Maustasten
Die kabellose G305 LIGHTSPEED Gaming-Maus ist ausgestattet mit einem HERO-Sensor der nächsten Generation. Sie bietet eine Leistung von 12.000 DPI und eine kabellose LIGHTSPEED-Verbindung mit einer superschnellen Signalrate von 1 Millisekunde. Dazu kommen die lange Batterielaufzeit von 250 Spielstunden mit einer Batterie vom Typ AA und die Anzeigeleuchte, die signalisiert, wenn sich die Batterieladung dem Ende zuneigt. Dank des effizienten mechanischen Designs wiegt die G305 nur 99 Gramm für hohe Manövrierfähigkeit. Die robuste, kompakte Form und das integrierte Aufbewahrungsfach für den Nano-Empfänger machen die G305 zu einem großartigen Begleiter für unterwegs, der mit 6 programmierbaren Tasten immer bereit zum Spielen ist. Insgesamt überzeugt diese kabellose LIGHTSPEED-Maus durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 12000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 99 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 62.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 116.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38.2 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang:
LIGHTSPEED™ USB-Empfänger,Verlängerungskabel für Empfänger,Batterie vom Typ AA,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen:
Windows® 7 oder höher,Mac OS 10.11 oder höher,Chrome OS™,USB-Anschluss
Hinweis:
Logitech Gaming Software verfügbar unter LogitechG.com/downloads.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
38.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
116.6 mm
Produktabmessung, Breite:
62.15 mm
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Auflösung Sensor (dpi):
12000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
99 g
Produkt-Art:
Gaming-Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
computermaus logitech
,
05099206077843
,
Logitech Gaming
,
910-005291
,
G305
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
€ 6,70*
ab € 30,70*
€ 39,79*
Lager 1231
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,02*
€ 44,17*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 35,30*
€ 45,48*
Lager 7532
4 Tage
3
€ 6,29*
ab € 40,21*
€ 51,02*
Lager 102
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 62,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,21*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,99*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.