Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec Aerotec 3er Adaptersatz passend für Reifenfüller 200542 Druckluft-Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698206-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200542
EAN/GTIN:
     4260135770537
Suchbegriffe:
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Autoreifenventil
Aerotec 3er Adaptersatz passend für Reifenfüller

Universell auf jeden Reifenfüller passend

Merkmale:
· Universell auf jeden Reifenfüller passend
· 3 Adapter aus Messing zur Reduzierung von Autoventil auf Ventile für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen
· Maße mm: 75 x 20 x 120

Technische Daten:
Gewicht: 0.04 kg · Produkt-Art: Druckluft-Adapter · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
20 mm
1c. Marke:
Aerotec
Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Reifenventil KFZ, aerotec reifenfüller, reifenfüllmesser, 4260135770537, Aerotec, 200542, Aerotec 3er Adaptersatz passend für Reifenfüller, Kompressoren Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 4,84*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,30*
€ 3,50*
ab € 8,62*
€ 10,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.