Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec 20.202.09 Druckluft-Doppelnippel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698186-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20.202.09
EAN/GTIN:
     4260405388240
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel 3/4 Zoll AG - 1 Zoll AG

Für jeden Kompressor passend

Merkmale: Anschluss 1: 3/4 Zoll AG, Anschluss 2: 1 Zoll AG, Material: Messing

Technische Daten:
Außengewinde: 3/4",1" · Gewicht: 128 g · Produkt-Art: Druckluft-Doppelnippel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Aerotec
Außengewinde:
3/4" | 1"
Gewicht:
128 g
Produkt-Art:
Druckluft-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 15,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 15,45*
€ 3,50*
ab € 17,62*
€ 20,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.