Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec 20.402.06 Druckluft-Verteiler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698163-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20.402.06
EAN/GTIN:
     4260405388585
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
T-Stück 3/4 Zoll - 2x AG - 1x IG

Merkmale:

Anschluss 1: 3/4 Zoll AG
Anschluss 2: 3/4 Zoll AG
Anschluss 3: 1 Zoll IG (Mitte)

Technische Daten:
Außengewinde: 3/4" · Innengewinde: 1" · Produkt-Art: Druckluft-Verteiler

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Aerotec
Außengewinde:
3/4"
Innengewinde:
1"
Herst.-Teilenr.:
20.402.06
Produkt-Art:
Druckluft-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluftverteiler, 4260405388585, Aerotec, 20.402.06, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 15,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 15,01*
€ 3,50*
ab € 14,63*
€ 18,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.