| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698144-BP Herst.-Nr.: 2010102 EAN/GTIN: 4260135772173 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Sprühpistole 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar
Aerotec Sprühpistole 1 L Saugbecher
Universel auf jeden Kompressor passend
Merkmale: · Sprühpistole für viele Anwendungsmöglichkeiten · Zum Versiegeln und Imprägnieren · Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen aller Art · Zum Verteilen von Flüssigkeiten · Universell auf jeden Kompressor passend
Technische Daten: · Mit 1 Liter Saugbecher · Luftbedarf ca. 120 L-min · Druck max. 6,3 bar · Gewicht 0,500 kg
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 0.5 kg · Luftverbrauch: 120 l/min · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 120 l/min | Gewicht: | 0.5 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Sprühpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aerotec, 2010102, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,09* | € 12,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,78* | € 13,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,10* | € 14,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,63* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|