| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1697226-BP Herst.-Nr.: BT-1697226 EAN/GTIN: 4053199551163 |
| |
|
| | |
| Basetech Kunststoff-Scharnier 53x44x8mm 53 mm 1 St.
Kunststoff-Scharnier 53x44x8mm
Technische Daten: Gewicht: 0.052 kg · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm
Lieferumfang: 1x Kunststoffscharnier,4x Schrauben,4x Schraubenmuttern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 53 x 44 x 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 53 mm | Produktabmessung, Breite: | 44 mm | Marke: | Basetech | Material: | PA66 | Gewicht: | 0.052 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1697226, OW180328-4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,96* | € 7,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,53* | € 44,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|