Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 426200 TO-5091558 Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 355 x 145 x 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697186-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5091558
EAN/GTIN:
     4053199550784
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
Lehrlingskoffer
TOOLCRAFT 426200 TO-5091558 Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 355 x 145 x 455 mm

Alu Werkzeugkoffer 445 x 355 x 145 mm

Absperrbare Bügelschlösser
Verstärkte Ecken und Kanten

Der ideale "robuste" Helfer für Heimwerker oder für die Freizeit.

Technische Daten:
Gewicht: 2.6 · Innenmaß Breite: 305 mm · Innenmaß Höhe: 125 mm · Innenmaß Tiefe: 445 mm · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 455 mm

Lieferumfang:
1x Alu Werkzeugkoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 355 x 145 x 455 mm
Produktabmessung, Tiefe:
455 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
445 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
305 mm
Gewicht:
2.6
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, piloten koffer, toolcraft pilotenkoffer, TOOLCRAFT, TO-5091558, 426200, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 44,11*
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 44,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.