Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5091543 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 375 x 145 x 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697181-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5091543
EAN/GTIN:
     4053199550739
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Piloten-Koffer
TOOLCRAFT TO-5091543 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 375 x 145 x 445 mm

Alukoffer mit Rasterschaum 445x370x145

mit Zahlenschloss
inkl. Schaumstoffeinlage

Praktischer Aluminiumkoffer zur Aufbewahrung empfindlicher Gegenstände und technischer Geräte. Die untere Schaumstoffeinlage kann individuell auf die zu transportierenden Gegenstände zugeschnitten werden und bietet somit optimalen Schutz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 305 mm · Innenmaß Höhe: 125 mm · Innenmaß Tiefe: 405 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 445 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage,mit Zahlenschloss

Lieferumfang:
1x Alukoffer mit Rasterschaum

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 145 x 445 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
445 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
405 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
305 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage | mit Zahlenschloss
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Reisekoffer, pilotenkoffer leichtmetall, piloten koffer, pilotenkoffer schwarz, TOOLCRAFT, TO-5091543, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
339
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 45,96*
€ 4,00*
ab € 33,59*
€ 45,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.