Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696924-BP Herst.-Nr.: W-S-2.0 EAN/GTIN: 7311518140823 |
| |
|
| | |
| Bahco W-S-2.0 Spaltkeil 250 mm 2000 g
Holzspaltkeil, Stahl, 2000 g, 250 mm
Traditioneller Spaltkeil.
Technische Daten: Gewicht: 2000 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | Bahco | Gewicht: | 2000 g | Produkt-Art: | Spaltkeil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,98* | € 20,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,63* | € 20,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,04* | € 21,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 29,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,50* | € 43,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|