Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696886-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8810S
EAN/GTIN:
     7314150048298
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, isoliert, Pz-1, 202mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764. Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PZ 1 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 202 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
202 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PZ 1
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 bahco, vde-schraubendreher pz1, 7314150048298, Bahco, BE-8810S, 288-7821, Kreuz-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 8,14*
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 8,15*
€ 3,95*
ab € 7,09*
€ 8,38*
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 8,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,87*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,93*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,87*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,82*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,80*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,29*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,93*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,76*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,37*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,68*
Zubehör
Bahco
BE-8820S
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.