Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696882-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8704
EAN/GTIN:
     7314150027668
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher Ergo, Kugelkopf,Innen-6Kant 4mm, 222mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 5,53*
€ 3,95*
ab € 4,45*
€ 5,69*
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 6,04*
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 8,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 11,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,87*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,99*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,21*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,53*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,50*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,83*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,80*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,33*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,26*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,80*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,40*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 9,00*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,68*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 6,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.