Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696879-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620L
EAN/GTIN:
     7314151838690
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, Ph-2, 322mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Phillips-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764/DIN 5260.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PH 2 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 322 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
322 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PH 2
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 10,35*
€ 3,95*
ab € 8,95*
€ 10,48*
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 10,82*
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 10,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,85*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,99*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,22*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,79*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,75*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,25*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,18*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,95*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,39*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.