Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696875-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8600
EAN/GTIN:
     7314150010769
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, Ph-0, 182mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Phillips-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764/DIN 5260.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PH 0 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 182 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
182 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PH 0
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,25*
€ 5,43*
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 5,45*
€ 3,95*
ab € 4,34*
€ 5,53*
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 10,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,87*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,93*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,87*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,82*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,80*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,29*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,93*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,76*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,37*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,68*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 6,88*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.