Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696874-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8577
EAN/GTIN:
     7314151839048
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bahco bithalter
Bit-Halter, Ergo, 1/4", Innen-6Kant, Magnetisch, 240mm

Entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses. Bithalter für 1/4"-Bits, magnetisch. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingenlänge: 118 mm · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Bahco
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
118 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 7314151839048, Bahco, BE-8577, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 10,25*
€ 11,55*
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 11,59*
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 11,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 16,83*
15 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 15,31*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,85*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,99*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,22*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 11,85*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 3,78*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,18*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 6,95*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,73*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,39*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,69*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.